アンプ内蔵型光電センサ:HP7

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズHP7-CM4 注文コード63127410 品番HP7-CM4S
参考基準価格(税別)¥22,970 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品は制御出力・シリーズ・仕様など204種類から選べます 他の種類を見る
規格IP67(IEC規格) シリーズHP7-CM4 検出方式透明体検出リフレクタ形 電源電圧(V)10.2〜26.4 DC(リップル10%以下) 絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする