アンプ内蔵型光電センサ:HP7

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下 シリーズHP7-F21 仕様耐電圧:充電部ー括とケース間 50/60Hz 1分間 AC1、000V、耐振動:10〜55Hz複振幅1.5mm×、Y、Z各方向各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向 各10回 注文コード63127796 品番HP7-F21S
参考基準価格(税別)¥25,050 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品は制御出力・シリーズ・仕様など204種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐電圧:充電部ー括とケース間 50/60Hz 1分間 AC1、000V、耐振動:10〜55Hz複振幅1.5mm×、Y、Z各方向各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向 各10回 規格IP67(IEC規格) シリーズHP7-F21 検出方式Foreground Suppression 電源電圧(V)10.2〜26.4 DC(リップル10%以下) 制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下 応答時間1msec 使用周囲温度(℃)プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ:-30〜+55℃、M8コネクタタイプ:-30〜+50℃(ただし氷結、結露しないこと) 電流(mA)20以下 保護回路電源投入時誤動作防止回路(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護 検出物体白紙:5mm〜設定距離 (設定距離150mm以上)、30mm〜設定距離 (設定距離150mm未満) 検出距離(m)白紙設定範囲:0.1〜0.25 絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて) RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN 使用湿度範囲(%RH)-
関連資料:(4.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする