仕様耐電圧:充電部ー括とケース間 50/60Hz 1分間 AC1、000V、耐振動:10〜55Hz複振幅1.5mm×、Y、Z各方向各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向 各10回
規格IP67(IEC規格)
シリーズHP7-S11
検出方式ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)
電源電圧(V)10.2〜26.4 DC(リップル10%以下)
制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下
応答時間0.7msec
使用周囲温度(℃)プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ:-30〜+55℃、M8コネクタタイプ:-30〜+50℃(ただし氷結、結露しないこと)
電流(mA)20以下
保護回路電源投入時誤動作防止回路(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
検出物体白紙:0.027〜0.1
検出距離(m)-
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式NPN
使用湿度範囲(%RH)-