仕様検査成績書付
接続口径Rc1/2
色マスク:黄色
サイズ配管:15A(1/2B)
質量(g)約850
保護構造IP54(JIS C 0920)
出力瞬時流量:4〜20mA
圧力低圧
消費電力5.5W以下
ガスの種類プロパン(プロパン98%、ブタン2%)
出力点数1
接続Rcねじ
定格電源電圧DC24V
流量レンジ2m3/h(normal)
通信方式通信なし
表示範囲0.00〜3.00m3/h(normal)
表示精度【瞬時流量】計測範囲において±6%±1デジット(周囲温度10〜40℃の場合)
計測範囲0.20〜2.00m3/h(normal)
使用圧力範囲(kPa)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力