仕様なし
接続口径Rc1B
色マスク:水色
サイズ配管:25A(1B)
質量(g)約800
保護構造IP54(JIS C 0920)
出力瞬時流量:DC1〜5V
圧力低圧(Rcねじ)
消費電力2W以下
ガスの種類空気
出力点数1
接続Rcねじ
定格電源電圧AC200V(50/60Hz)
流量レンジ10m3/h
通信方式通信なし
表示範囲0.0〜16.0m3/h(normal)
表示精度【瞬時流量】計測範囲において±4%±1デジット(周囲温度10〜40℃の場合)、±6%±1デジット(周囲温度-10〜+60℃の場合)
計測範囲1.0〜10.0m3/h(normal)
使用圧力範囲(kPa)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力