オプションイペントリレー出力3点+補助出力(電流出力)
質量(g)約300(取付器具含む)
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ
制御方式検査成績書付/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
消費電力最大12VA
出力点数2〜3点(機種による)
入力ユニバーザル
入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)
電源電圧(V)(定格)AC100〜240(50/60Hz)
制御出力第一:リレー出力、第二:なし
通信方式RS-485
指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)
指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)
サンプリング周期0.1s
RoHS指令(10物質対応)対応
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など