ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストーブリ / マルチコンタクトの 差込みコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクトの プラグジョイントコネクタ
4mmクリップオンセーフティプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63145995
品番
22.3007-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
(導体メッキ)Ni
色
赤
品名
SKLS4
定格
600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表