ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストーブリ / マルチコンタクトの 差込みコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクトの プラグジョイントコネクタ
4mmソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63146433
品番
23.0240-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
(導体メッキ)Ni
色
赤
品名
B4-I/S1,5
定格
1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表