4mmケーブルラグアダプター

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 63146519 品番 23.0440-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質(導体メッキ)Au 品名B4-I/KA 種類プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V)1000 端子形状先開形 定格電流(A)20A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm カテゴリーCATII

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする