4mmセーフティクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 63147675 品番 24.0157-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合機種4mmテストリード 材質(導体メッキ)Ni 品名SAGK4-K 規格CE適合 定格300 V, CAT II, 15 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする