ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
4mmセーフティクリップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63147684
品番
24.0157-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合機種
4mmテストリード
色
赤
材質
(導体メッキ)Ni
品名
SAGK4-K
定格
300 V, CAT II, 15 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm