ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
4mmセーフティプローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63147815
品番
24.0238-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
適合機種
4mmテストリード
色
赤
品名
SPP4-S/F
定格
1000 V, CAT II, 1 A
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm