ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
2mmセーフティプローブ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63147824
品番
24.0239-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合機種
2mmテストリード
色
黒
品名
SPP2-S
規格
CE適合
定格
1000 V, CAT III
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm