仕様接続口径80A、CV値125
質量(g)18500
規格スプリングリターンタイプ端子台付 高差圧タイプ(65〜80A)
シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100
定格圧力(MPa)JIS 10K-FC200
制御方式DC4〜2OmA入カ、DC2〜10Vフィードバック信号付
構造IEC IP54(防塵・飛まつ保護)
出力電圧(V)DC2(開度0%時)〜DC10(開度100%時)
電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz
消費電力(VA)8
負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5