ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストーブリ / マルチコンタクトの 差込みコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクトの プラグジョイントコネクタ
2mmソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63150703
品番
65.9098-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
(導体メッキ)Au
色
黄
品名
SLB2-F2,8
定格
600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm
関連資料:
(0.3MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表