2mmセーフティテストリード

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 63150789 品番 65.9179-10022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合機種2mmソケット 材質(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC 品名SLK205-K 規格CE適合 定格600 V, CAT II, 10 A リード線100 適合安全規格IEC61010 適合プラグ2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする