ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
2mmセーフティテストリード
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63150798
品番
65.9179-10023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合機種
2mmソケット
色
青
材質
(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC
品名
SLK205-K
規格
CE適合
定格
600 V, CAT II, 10 A
リード線
100
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm