ストーブリ / マルチコンタクト
2mmセーフティテストクリップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
色
赤
黒
赤
品名
MicroGrip-XB
MicroGrip-XB
XKK-200
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63150868
品番
65.9187-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
適合機種
2mmテストリード
材質
(導体メッキ)Au
色
赤
品名
MicroGrip-XB
定格
300 V, CAT II, 1 A
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm