ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
2mmセーフティテストクリップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63150886
品番
65.9188-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
適合機種
2mmテストリード
材質
(導体メッキ)Ni
色
赤
品名
XKK-200
定格
600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm