ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
4mmセーフティテストリード
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63150938
品番
66.9008-10021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合機種
4mmソケット
色
黒
リード線
100
材質
(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC
品名
XPF-484
規格
CE適合
定格
1000 V, CAT II, 19 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm