4mmセーフティテストリード

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 63150983 品番 66.9008-15023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合機種4mmソケット リード線150 材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC 品名XPF-484 定格1000 V, CAT II, 19 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする