ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
4mmセーフティテストプローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
黒
注文コード
63151087
品番
66.9115-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
4mmテストリード
色
黒
品名
PP-115/2
定格
1000 V, CAT II, 10 A
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm