ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
4mmマグネットアダプター
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63152286
品番
66.9515-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合機種
4mmテストリード
色
赤
品名
XMA-11
定格
1000 V, CAT IV, 2 A
材質
(導体メッキ)Ni
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm