ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストーブリ / マルチコンタクトの 差込みコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクトの プラグジョイントコネクタ
4mmプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63152469
品番
66.9584-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
(導体メッキ)Ni
色
赤
品名
X-GL-438
定格
600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
関連資料:
(0.2MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表