ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
4mmセーフティテストクリップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63152548
品番
66.9755-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
適合機種
4mmテストリード
色
黄/緑
材質
(導体メッキ)Ni
品名
XKK-1001
規格
CE適合
定格
1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm