4mmセーフティテストクリップ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 63152609 品番 66.9755-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
適合機種4mmテストリード 材質(導体メッキ)Ni 品名XKK-1001 規格CE適合 定格1000 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする