ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
4mmフラットテストクリップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63152636
品番
66.9829-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合機種
4mmテストリード
色
青
材質
(導体メッキ)Ni
品名
GRIP-F
規格
CE適合
定格
600 V, CAT III, 5 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm