ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
絶縁BNCソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63152706
品番
67.9764-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合機種
BNCテストリード
色
青
品名
XBB-L
定格
600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A
材質
(導体メッキ)Au; Ni; Ag
適合安全規格
IEC61010
関連資料:
(0.2MB)