ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定
ストーブリ / マルチコンタクトの 電気測定その他関連用品
BNCセーフティテストリード
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63152767
品番
67.9770-10023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合機種
BNCソケット
品名
XLSS-58
定格
600 V, CAT III / 1000 V, CAT II
リード線
100
色
青
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010