BNCセーフティテストリード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード63152819 品番67.9800-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
適合機種BNCソケット/4mmソケット 品名XLAM-446/SC 定格600 V, CAT II リード線160 材質(リード絶縁)PVC 規格CE適合 適合安全規格IEC61010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする