スライダーパネル 5355 裏面両面テープ無し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63155970 品番80674800BKPOM
参考基準価格(税別)¥9,470 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様●外寸短辺(mm):535●外寸長辺(mm):555 材質POM ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする