用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 ライト LEDランプ。省エネ アクア用品 水生生物 飼育 長寿命。
付属品LEDライト本体、リフトアップ(2個)、ACアダプター
仕様ON/OFFスイッチ付
材質アルミニウム
質量(kg)0.81
色ストロングホワイト
消費電力(W)本体のみ:31.1、本体+アダプター:38
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×70×16
球数50
LED寿命(時間)約40000(LED素子のみ) (使用環境により異なります)