サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
見えるクミコン TP4104-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63156950
品番
21345104GL802TM
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(L)
195
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1173×503×380
色
ライトグレー/透明
材質
PP
高さ(mm)
(内寸)368
短辺(mm)
(内寸)468、(外寸)503
長辺(mm)
(外寸)1173
有効内寸(mm)
短辺:460、長辺:1130
圧縮荷重(kN[kgf])
17.37[1770]
外寸法・高さ(mm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
358
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません