サンボックス #24B-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63157038 品番20141000CL202
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(L)14.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×292×168 クリーム 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)148 短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292 長辺(mm)(外寸)424 有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375 外寸法・高さ(mm)168 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量12以上のご注文無料
北海道地方数量12〜23までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量24以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量12〜23までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量24以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量12〜23までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量24以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする