サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボトルコンテナ
ボトルクレート #720-12-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63157440
品番
20315900YE201
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
367×300×327
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
79×79×305
色
イエロー
圧縮荷重(kN[kgf])
18.16[1850]
ボトル収容量
720mL瓶×12本
材質
PE
名入れ
なし
高さ(mm)
(内寸)316
短辺(mm)
(内寸)266
有効内寸(mm)
79×79×305
外寸(mm)
367×300×327
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量6以上のご注文
無料
北海道地方
数量6〜11までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量6〜11までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量6〜11までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200