サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
トップコンテナー #50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63158289
品番
10480100BL502
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
容量(L)
47.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
535×370×308
色
ライトブルー
名入れ
なし
材質
PE
形状
底面:斜格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)
(内寸)300
短辺(mm)
(外寸)370
長辺(mm)
(外寸)535
有効内寸(mm)
短辺:321、長辺:478
圧縮荷重(kN[kgf])
16.22[1655]
外寸法・高さ(mm)
308
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
290
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量8以上のご注文
無料
北海道地方
数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量8〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200