サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の カゴ
浅型盛篭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63158919
品番
10030800GR606
参考基準価格(税別)
¥103
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
173×233×13
色
グリーン
材質
PP
有効内寸(mm)
173×233×13
内寸法(mm)
181×241×13
外寸法(mm)
190×250×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません