7セグメント4桁(9999)のアップダウンカウンターです。カウント値を設定すれば、その値になるとリレーが[ON/OFF]動作します。カウンターだけではなくタイマーの機能も搭載しています。時間設定は0.01秒〜99.99秒、1秒〜99分59秒の2モードです。電源OFFでもカウント値、設定値を保存する機能が付いていますので一旦電源をOFF後、再度ONにしても以前の続きからカウントできます。
電源電圧:DC5〜9V
最大電流:約70mA
入力:接点、オープンコレクタ入力
出力リレー:1C接点(接点定格[DC24V 1A][AC125V 0.5A])
出力ブザー:入力検出時発音
データ出力:・7セグメントLED表示データ出力・UART(19200bps/8bit/パリティなし/ストップビット1)
表示:セグメント 4桁
基板サイズ:W70×D55×H14mm
カウンター機能:・最大カウント数:9999カウント・カウントモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・最大入力カウント:20カウント/秒(最小入力時間 25ms)・カウント値保持:あり(電源が落ちてもモード、カウント値は保持)・出力時間設定:0.1〜99.9秒 0は出力保持・リレー出力設定:ON または OFF・ブザー音設定:ON または OFF
タイマー機能:・時間範囲:0.01秒〜99.99秒 又は 1秒〜99分59秒・タイマーモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・タイマー精度:約±1%未満・タイマー値保持:あり(電源が落ちてもモード、タイマー値は保持)・出力時間設定:0.1〜99.9秒 0は出力保持