TA-04 音が鳴る貯金箱 【キット】 ワンダーキット 63171336

 

TA-04 音が鳴る貯金箱 【キット】 ワンダーキット 63171336
TA-04 音が鳴る貯金箱 【キット】 ワンダーキット 63171336
TA-04 音が鳴る貯金箱 【キット】 ワンダーキット 63171336
TA-04 音が鳴る貯金箱 【キット】 ワンダーキット 63171336
TA-04 音が鳴る貯金箱 【キット】 ワンダーキット 63171336

音が鳴る貯金箱 【キット】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63171336品番TA-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!
音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。
MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。
データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。
基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。
対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。
硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。
音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分
音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。
音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。
電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載
動作電流:最大 250mA
待機電流:2μA以下
硬貨検出:光学式(赤外線の反射)
音データ登録数:6曲
音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力
音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B
基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。

注意
※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。
※電池は付属しておりません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする