※ご使用には別売の置き配荷物検知器/KITA-40が別途必要です。

ATM-KITA40 置き配荷物検知器 ワンダーキット 63171370 ATM-KITA40 置き配荷物検知器 ワンダーキット 63171370 ATM-KITA40 置き配荷物検知器 ワンダーキット 63171370 ATM-KITA40 置き配荷物検知器 ワンダーキット 63171370

置き配荷物検知器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63171370 品番ATM-KITA40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

置き配されたことを視覚的に光でお知らせ
別売の置き配荷物検知器(KITA-40)の「ローカルネットワーク接続通知モード(Wi-Fi)」で使用できる専用の受信器です。外部のネットワークに接続する必要がなく、Wi-Fi電波の到達エリア内だけで通知がわかれば良い場合に使用します。
すでに専用のプログラムが書き込まれているので電源を入れるだけで動作します。
動作は受信待機状態でLEDが赤で点灯。通知を受信したとき緑に変わってお知らせします。また、中央のスイッチを押すことで元の受信待機状態(LED赤点灯)に戻せます。
電源は裏面の端子(5V)かUSB Type-Cコネクタから供給します。
電源電圧:DC5V(USB Type-Cコネクタ)
SoC:ESP32-PICO・CPU:デュアルコア Tensilica LX6 CPU、最大240MHz(600DMIPS)・RAM:520KB・フラッシュメモリ:4MB・Wi-Fi:2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)※置き配荷物検知器(KITA-40)用の通知受信プログラム書き込み済み
インターフェース:USB(プログラミング、USB-UART)
搭載デバイス:・RGB LED(WS2812B)・押しボタンスイッチ
外形サイズ:24(W)×24(D)×10(H)mm
重量:12g

品名置き配荷物検知器用LED表示器
注意
※この商品単体ではご使用出来ません。ご使用の際は置き配荷物検知器【基板完成品】型番:KITA-40(別売)が必要です。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする