ケーブルの途中にスイッチやリレー等を割り込せ、ACアダプターの出力側をON/OFF可能にするケーブルです。Φ2.1mmプラグ形式のACアダプターの出力側に接続して使用します。スイッチをはじめ、リレーなどの接点出力を持った機器と接続してACアダプター出力のON / OFFが可能になります DCプラグ/ジャック:内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm ケーブル長:約15cm(コネクタ部含む) 結線:コネクタのセンターにつながるケーブルを接点接続用に切断、ハンダメッキしています。 説明書は付属しません。共立プロダクツの製品ページよりダウンロードしてください。