曜日別特売
WP-NF100V10A 電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ ワンダーピュア 63171458

WP-NF100V10A 電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ ワンダーピュア 63171458
WP-NF100V10A 電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ ワンダーピュア 63171458
WP-NF100V10A 電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ ワンダーピュア 63171458
WP-NF100V10A 電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ ワンダーピュア 63171458
WP-NF100V10A 電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ ワンダーピュア 63171458

電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63171458品番WP-NF100V10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オーディオ機器の高周波ノイズ対策におすすめ!!
電源ラインに乗ってくる高周波ノイズを低減するノイズフィルター。オーディオ機器の電源ノイズ対策におすすめ!!
ノイズフィルターユニットにはパルス性ノイズの減衰特性に優れた「アモルファス・コア」を採用
主要パーツは取り付け済み、ハンダ付け不要
堅牢なアルミケース採用。フロントパネルは厚さ5mmのアルミ削り出し&アルマイト仕上げ
必要な工具・プラスドライバー:No.2・六角ドライバーもしくは六角レンチ:2.5mm

質量(g)910許容電流(A)10出力電圧AC100V漏洩電流1.0mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×62×206入力電圧AC100V
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする