ステレオアンプ完成品

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63171467 品番LP-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!
デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン
出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質
トーンコントロール(音質調整)回路搭載
日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。
電源 DC12〜13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)
推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)
出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時
周波数特性: 40Hz〜30KHz(-3dB)
推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4〜8Ω
入力インピーダンス:47KΩ
入力感度:270mV(ラインレベル)

質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
注意
※ACアダプターは付属しておりません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする