空調風神服 高視認安全ブルゾン(ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2021年) KU91500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63175273 品番KU91500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

厳しい基準をクリアした高視認性安全服も涼しく、快適に。再帰反射材(ユニチカスパークライト)を使用。

セット内容RD9110H ハイパワーファンセット(2021)&RD9190J リチウムイオンバッテリーセット(2021) 蛍光イエロー サイズL 胸囲(cm)120 着丈(cm)64 裄丈(cm)82 素材表:ポリエステル94%、綿5%、複合繊維(ポリエステル)1% 裏:ポリエステル100% 色番37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする