サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2021年) KU91490
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63184249
品番
KU91490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。
セット内容
RD9120H フラットハイパワーファンセット(2021)&RD9190J リチウムイオンバッテリーセット(2021)
色
シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
66
素材
コットンブロード 綿100%