空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2021年) KU91490

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63184337 品番KU91490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。

セット内容RD9120H フラットハイパワーファンセット(2021)&RD9190J リチウムイオンバッテリーセット(2021) キャメル サイズ4L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)52 着丈(cm)70 素材コットンブロード 綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする