いろはism
いろはismの 裁縫用資材
いろはismの ワッペン/アップリケ/ラベル
いろはismの アップリケ/ワッペン
トレインワッペン アイロン接着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
仕様
ライセンス:JR東日本商品化許諾済
デザイン
E7系北陸新幹線
注文コード
63187786
品番
IR-TR505
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様・デザイン
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
子供っぽくなりすぎず、リアルさを残したデザインです。「2両編成」「正面ミニ」のペアセットです。アイロンで簡単に接着できます。
仕様
ライセンス:JR東日本商品化許諾済
寸法(cm)
正面:幅2.3×高さ2.4 2両編成:高さ1.8×長さ10.5
デザイン
E7系北陸新幹線