八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全169種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
63190839
品番
3X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,292
販売価格(税別)
¥
2,084
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
0.5
穴径(Φmm)
六角(二面幅):2.5
呼び径
M3
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
5.5
首下長(mm)
60
頭部高さ(mm)
3
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応