八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
63200000
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
0.7
穴径(Φmm)
六角(二面幅):3
呼び径
M4
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
7
首下長(mm)
25
頭部高さ(mm)
4
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応