明和製作所
明和製作所の 転圧機
明和製作所の エンジンプレートコンパクター
移動車輪装着型プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63202845
品番
HP60ATP(跳ね上げ式)
参考基準価格(税別)
¥414,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
機械質量(kg):65
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
890×350×835
燃料タンク容量(L)
無鉛レギュラーガソリン(2.0)
振動板(幅W×長さL)(mm)
350×525
エンジンタイプ
ホンダGX120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません